WATTS Mini vattentrycksregulatorer


Filter
ADA-kompatibel: N , Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Skivmaterial: Buna N , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 300 PSI , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna
StilModellVentildesignJusterbart område för reducerat tryckInloppsstorlekTyp av inloppsgängaTillverkare SerierMin. Temp.StilGängtypPris (ex moms)
A
LFRK H560 1/8 - 3/4
----RK-LFH560---428 SEK
B
LF560G-0-125 1/4
2 sätt0 till 125 psi1 / 4 "NPTLF5600 grader F2-vägenNPT4 020 SEK
B
LF560G-0-125 1/8
2 sätt0 till 125 psi1 / 8 "NPTLF5600 grader F2-vägenNPT4 659 SEK
C
LF560 0-60 1/4
Standard0 till 60 psi1 / 4 "ftp-tilläggLF56033 ° FStandardftp-tillägg2 911 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?