Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF777SM1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 Tum Inlopp, 178 Deg. C | CA8QMJ 0124005

WATTS LF777SM1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 Tum Inlopp, 178 Deg. C

Finns i lager
Artikel: CA8QMJ Modell: LF777SM1-20 1 1/2Korsreferens: 0124005

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypKnackad utan stängningsplugg
PackningsmaterialEPDM
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur210 Deg. F
Max. Tryck400 psi
Tillverkare SerierLF777S
Min. Temp.32 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialIngen Plug
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C.
Typ av hållareKnackad utan stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi vid 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6279

Produktinformation:

Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 178 grader. C

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekTyp av hållareSkärmstorlekPris
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 60 mesh skärmstorlek | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg60 MESH4 166 kr
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 100 mesh skärmstorlek | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg100 MESH4 166 kr
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 40 mesh skärmstorlek | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg40 nät4 166 kr
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 60 mesh skärmstorlek | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg60 MESH4 631 kr
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 100 mesh skärmstorlek | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg100 MESH4 631 kr
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 40 mesh skärmstorlek | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg40 nät4 631 kr
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 80 mesh skärmstorlek | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg80 nät4 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF777SM1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 Tum Inlopp, 178 Deg. C
4 324 kr /enhet