Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 dubbel backventil, inline, 1 1/4 tums storlek, brons | BY8ETX 0792075

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 dubbel backventil, inline, 1 1/4 tums storlek, brons

Finns i lager
Artikel: BY8ETX Model: LF7U2-2 1 1/4X1 1/4Korsreferens: 0792075

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
SkivmaterialSantopren
MonteringNej
Inloppsstorlek1-1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck10.3 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF7
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialBuna-N
SilNej
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305

Produktinformation:

Dubbel backventil, inline, 1 1/4 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypSittmaterialPris
WATTS 3/8 LF7 dubbel backventil 3/8 tum FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------2 513 kr
WATTS 3/4 LF7 U2-2 dubbel backventil 3/4 tum FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------1 389 kr
WATTS 1 LF7 U2-2 dubbel backventil 1 tum FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------1 400 kr
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 dubbel backventil, inline, svängbar led, 1 1/4 tums storlek, brons | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsSantopren33 grader F-1"Gängad kvinnaBuna-N2 673 kr
WATTS LF7 3/8 dubbel backventil, inline, 3/8 tum, mässing | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarBlyfri mässingSilikon33 grader F-3 / 8 "Gängad kvinnaBuna-N2 649 kr
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 dubbel backventil, inline, 1 1/4 tums storlek, brons | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsSilikon33 grader F-1"Union kvinnlig gängadBuna-N2 665 kr
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 dubbel backventil, inline, svängbar led, 1 1/4 tums storlek, brons | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarBlyfri bronsSilikon33 grader F-1"Union-gängadeBuna-N3 662 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 dubbel backventil, inline, 1 1/4 tums storlek, brons
2 528 kr /enhet