WATTS LFB6001M2 1 Kulventil, inloppsstorlek 1 tum, max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi | BZ2ACE 0555198

WATTS LFB6001M2 1 kulventil, inloppsstorlek 1 tum, max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi

Artikel: BZ2ACE Modell: LFB6001M2 1Korsreferens: 0555198
1 216 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialMässing
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek1"
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierLFB6000
Utloppsstorlek1"
UtloppstypSocket
PorttypStandard
SittmaterialDurafill och Uniseal
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment150
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7031

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFB6001M2 1 kulventil, inloppsstorlek 1 tum, max. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi
1 216 kr /enhet