Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFB6081G2 2 kulventil, 2 tums inlopp, 600 Psi

Finns i lager
Artikel: BZ2XUN Modell: LFB6081G2 2Korsreferens: 0450114

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
Kontroll typTeehandtag
Inloppsstorlek2"
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 grader F
Tillverkare SerierLFB6080G2
Min. Temp.-40 grader F
Utloppsstorlek2"
UtloppstypSocket
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
TypVentil till tillbehör
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9995

Produktinformation:

Kulventil, 2 tums inlopp, 600 Psi

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SeriermonteradeBollmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypSittmaterialPris
WATTS LFB6080G2 1 kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2JaMässing-Gängad kvinna1"Gängad kvinnaJungfru PTFE672SEK
WATTS LFB6080G2 1/4 Kulventil, Elektrisk effekt 1/4V, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2NejFörkromad mässing-Gängad kvinna1 / 4 "Gängad kvinnaJungfru PTFE316SEK
WATTS LFB6081G2 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NejFörkromad mässing-40 grader F-3 / 4 "SocketJungfru PTFE448SEK
WATTS LFB6081G2 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NejFörkromad mässing-40 grader FSocket3 / 8 "SocketJungfru PTFE369SEK
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSJa316 Stainless Steel--3 / 4 "Gängad kvinnaJungfru PTFE1 071 kr
WATTS LFB6081G2 1 1/4 Kulventil, 1 1/4 tums inlopp, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NejFörkromad mässing-40 grader FSocket1-1 / 4 "SocketJungfru PTFE1 060 kr
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSJa316 Stainless Steel-Gängad kvinna3 / 8 "Gängad kvinnaJungfru PTFE573SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFB6081G2 2 kulventil, 2 tums inlopp, 600 Psi
2 184 kr /enhet