Ring: Plast , Färg: Red , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Nitrilgummi , Material: Plast , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: 40 mm Dia. Svamp
Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock
Dayton tryckknappar kompletta enheter tillåter användaren att starta eller stoppa maskinen i händelse av nödsituationer eller andra förhållanden. Dessa enheter har en förlängd knapp som enkelt kan aktiveras från vilken vinkel som helst och tryckplattans terminalanslutningar för att säkert klämma fast ledningarna. De är integrerade med kontaktblock som möjliggör bekväm anslutning eller bortkoppling av den elektriska kretsen med ett enkelt tryck på en knapp. Välj från ett brett utbud av dessa icke-upplysta tryckknappar, tillgängliga i bibehållen tryck/drag, bibehållen tryck/drag med avtryckare, underhålls med vrid för att frigöra och bibehållen nyckelfrigöringstyp manövermekanismvarianter.