Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFB6800-LL 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFL 0123244

WATTS LFB6800-LL 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Finns i lager
Artikel: BY9WFL Modell: LFB6800-LL 3/8Korsreferens: 0123244
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
2 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
Kontroll typTeehandtag
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.450 grader F
Tillverkare SerierLFB6800
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialKolfiber / glasförstärkt PTFE Durafill
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment60
Ventildesign3-Piece
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

Kulventil, 3/8 tums inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekVridmomentPris
WATTS LFB6800 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 grader F3 / 8 "601 636 kr
WATTS LFB6800 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 grader F1 / 2 "601 866 kr
WATTS LFB6800-XH 1/4 kulventil, 1/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 grader F1 / 4 "603 359 kr
WATTS LFB6800-XH 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 grader F1 / 2 "603 689 kr
WATTS LFB6800-XH 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 grader F3 / 4 "1504 341 kr
WATTS LFB6800 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 grader F3 / 4 "1502 309 kr
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 kulventil, 1 1/2 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 grader F1-1 / 2 "3209 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFB6800-LL 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 450 grader. F Max. Temp., 600 psi
2 153 kr /enhet