VESTIL V-TRACK Gantry Crane V Groove Track, 120 tums storlek

Artikel: AG8CCJ Modell: V-TRACK
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 820 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålportalkrantillbehör
FärgBlå
Höjd1 3 / 16 "
Längd119 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.9 / 16 "
Antal monteringshål10
Plattlängd2 1 / 4 "
Plattjocklek1 / 4 "
Tallriksbredd2"
Avsnittets längd10 ft.
FormaKanal
Tjocklek3 / 16 "
Bredd6 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL V-TRACK Gantry Crane V Groove Track, 120 tums storlek
2 820 kr /enhet