Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFBRVPXPXP-125 3/4 kula och avlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 100 grader. F, 400 psi tryck | CC6UZZ 0125275

WATTS LFBRVPXPXP-125 3/4 kula och avlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 100 grader. F, 400 psi tryck

Finns i lager
Artikel: CC6UZZ Modell: LFBRVPXPXP-125 3/4Korsreferens: 0125275
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
2 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReliefventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialRostfritt stål
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kontroll typSpakhandtag
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypVeckad
BlyInte närvarande
Max. Temp.100 grader F
Tillverkare SerierLFBRV
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypVeckad
PorttypMinskad
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment150
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialPTFE
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5062

Produktinformation:

Kul och övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 100 grader. F, 400 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.BollmaterialBody MaterialUtloppsanslutningUtloppstypPorttypSittmaterialAxelmaterialPris
WATTS BRVP-80 3/4 kula och avlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 210 grader. F, 400 psi tryck | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonBronze-Pex CrimpedfullPTFEMässing1 901 kr
WATTS LFBRVT-125 3/4 kul- och avlastningsventil, gänga x gänga x kompression, 3/4 tums storlek, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 grader FRostfritt stålBlyfri koppar silikonlegeringGängad kvinna-fullJungfru PTFERostfritt stål2 309 kr
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Kul och övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 180 grader. F, 600 psi tryck | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 grader FFörkromad mässingBronze-Gängad kvinnafullPTFEMässing1 453 kr
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Kul och övertrycksventil, 3/4 tum inlopp, 180 grader. F, 600 psi tryck | CA4EEV 0125564 3/4 LFBRVM1TXTXC-8040 grader FFörkromad mässingBronze-Gängad kvinnafullPTFEMässing1 546 kr
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Kul och övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 grader FFörkromad mässingBronze-VeckadfullPTFEMässing1 453 kr
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Kul och övertrycksventil, 3/4 tum inlopp, 600 Psi tryck | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 grader FFörkromad mässingBronze-VeckadfullPTFEMässing1 612 kr
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Kul och övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 grader FFörkromad mässingBronze-VeckadfullPTFEMässing1 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFBRVPXPXP-125 3/4 kula och avlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 100 grader. F, 400 psi tryck
2 552 kr /enhet