PARKER Kyl- och HVAC-kopplingar


Filter
Sprängtryck: 2500 psi , Max. Arbetstryck: 500 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Utanför Dia.: 1.31 "
StilModellförbindelseAnslutningsstorlekInloppsanslutningLängdUtloppsanslutningDriva. BeskrivningTypPris (ex moms)
A
RC01C-011
7 / 16-20 Sidoport Hane7/16 "-20 sidoport hane7/16 "hane1.89 "13 mmSnabbkoppling med manlig sidoport och blå kontrollrattLågsida1 216 SEK
B
RC01C-012
7 / 16-20 Sidoport Hane7/16 "-20 sidoport hane7/16 "hane1.87 "16 mmSnabbkopplare med manlig sidoport och röd kontrollrattHög sida1 379 SEK
C
RC01C-002
14 mm sidoport hona14 mm sidoport honaM14x1.5-6H1.89 "13 mmSnabbkoppling med kvinnlig sidoport och blå kontrollrattLågsida1 487 SEK
D
RC01C-003
14 mm sidoport hona14 mm sidoport honaM14x1.5-6H1.87 "16 mmSnabbkoppling med kvinnlig sidoport och röd kontrollrattHög sida1 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?