Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 200 Psi | BT6WCQ 0121642

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 Till 176 grader. F, 0 till 200 psi

Finns i lager
Artikel: BT6WCQ Modell: LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4Korsreferens: 0121642
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
395SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Case MaterialABS-polymer
Dialstorlek2 1 / 2 "
tillträdeBotten
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Tillverkare SerierLFDPG-1
Min. Temp.-4 grader F
tryck~~POS=TRUNC0 till 200 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialBlyfri mässing
Temp. Räckvidd-4 till 176 grader F
Temperaturintervall-4 till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1026

Produktinformation:

Tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlektryck~~POS=TRUNCPris
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 till 60 psi367SEK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 Till 176 grader. F, 0 till 15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 till 15 psi395SEK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 30 Psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0 till 30 psi395SEK
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 till 100 psi367SEK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0 till 100 psi395SEK
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 Till 200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 till 200 psi367SEK
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 till 176 grader. F, 0 till 300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 till 300 psi395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4 tryckmätare, 1/4 tum inlopp, -4 Till 176 grader. F, 0 till 200 psi
395SEK /enhet