WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 fullport kulventil, spakhandtag, 1 1/2 tums storlek, paket med 2

Artikel: BR6EQQ Modell: LFFBV-3C-LH 1 1/2Korsreferens: 0555098
2 464 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typTeehandtag
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
Max. Temp.400 Deg. F
Min. Temp.-40 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Bricka MaterialJungfru PTFE

Produktinformation:

Helport kulventil, spakhandtag, storlek 1 1/2 tum, paket med 2

Produktvarianter

ProduktModellmonteradeBody MaterialKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFFBV-3C-LH 1 Kulventil med låshandtag, 1 tumsstorlek | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Blyfri koppar silikonlegering mässingTeehandtag1"400 Deg. F-40 grader F-1 683 kr
RFQ
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2JaBlyfri koppar silikonlegering mässingTeehandtag1 / 2 "400 Deg. F-40 grader F1 / 2 "703SEK
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4NejBlyfri koppar silikonlegeringTeehandtag3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "412SEK
WATTS LFFBV-3C-TH 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY6KXH 0123490 LFFBV-3C-TH 1JaBlyfri koppar silikonlegering mässingTeehandtag1"400 Deg. F-40 grader F1"594SEK
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------373SEK
WATTS LFFBV-3C-LH 2 Kulventil, 2 tums inlopp, 400 grader. F Max. Temp., 600 Psi | BY9XAW 0555099 LFFBV-3C-LH 2JaBlyfri koppar silikonlegering mässingTeehandtag2"400 grader F-40 grader F2"3 524 kr
WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 WATTS LFFBV-3C-HK 1/4-1/2 | CA3ECH 0899061 LFFBV-3C-HK 1/4-1/2-------186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 fullport kulventil, spakhandtag, 1 1/2 tums storlek, paket med 2
2 464 kr /enhet