Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 kul- och spindelventil, 1/2 tums inlopp, 600 Psi | BY6KWU 0123468

WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 kul- och spindelventil, 1/2 tum inlopp, 600 Psi

Finns i lager
Artikel: BY6KWU Modell: LFFBVS-3C-SS 1/2Korsreferens: 0123468

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeJa
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering mässing
Kontroll typSpakhandtag
InloppsanslutningSocket
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Temp.400 Deg. F
Tillverkare SerierLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grader F
UtloppsanslutningSocket
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypSocket
Porttypfull
SittmaterialJungfru PTFE
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialJungfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1616

Produktinformation:

Kul- och spindelventil, 1/2 tums inlopp, 600 Psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 kul- och spindelventil, 1 tums inlopp, 600 Psi | BY6KWV 0123470 LFFBVS-3C-SS 11"1"3 316 kr
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 kul- och spindelventil, 1 1/4 tum inlopp, 600 Psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "5 174 kr
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 kul- och spindelventil, 1 1/2 tums inlopp, 600 Psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "6 224 kr
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 kul- och spindelventil, 2 tums inlopp, 600 Psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"9 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 kul- och spindelventil, 1/2 tum inlopp, 600 Psi
1 979 kr /enhet