Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFL100XL 100-210 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 Psi avlastningstryck | BP4DVY 0121353

WATTS LFL100XL 100-210 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4DVY Modell: LFL100XL 100-210Korsreferens: 0121353
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
905SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek3 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLF100XL
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck100 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAvlastningstryckPris
WATTS LFL100XL3-150210 Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3CQJ 0556003 LFL100XL3-150210Blyfri koppar silikonlegering150 psi589SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFL100XL 100-210 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 psi avlastningstryck
905SEK /enhet