DESTACO 620-seriens raklinjeklämmor


Filter
Baslängd: 2.25 " , Basbredd: 2.25 " , Totala höjden: 2.25 " , Total längd: 11.63 "
StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
620
3 / 8-16600 kgNejStålFläns1.7 "Runda1 335 SEK
B
620-M
M10600 kgNejStålFläns1.7 "Runda1 169 SEK

620-seriens raklinjeklämmor

Destaco 620-serie rakklämmor har en bakåtgående mekanism och låses i utdraget läge. Dessa klämmor har en karbonstålkropp med en flänsad bas och har en total längd på 11.63 tum (29.5 cm). Dessa Destaco raka linjära klämmor har en hållkapacitet på 600 kg (272.2 lb) med en total höjd på 2.25 tum (5.7 cm).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?