Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFLLL210-5-M2 Automatisk avstängningsventil för gas | AH2NHD 29YM10

WATTS LFLLL210-5-M2 Automatisk temperaturgasavstängningsventil

Finns i lager
Artikel: AH2NHD Modell: LFLLL210-5-M2Korsreferens: 29YM10
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
8 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk gasavstängningsventil för temperatur
Kroppshöjd12 13 / 16 "
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kroppsbredd2.5 "
BtuH150,000 243,000 naturgas, XNUMX XNUMX LP-gaser
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Max. Temp.210 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Skaftlängd2.875 "
Termostatlängd8-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)3.66
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKroppshöjdSkaftlängdPris
WATTS LF210-5-M2 Automatisk avstängningsventil för gas | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "7 032 kr
WATTS LFL210-5-M2 Automatisk avstängningsventil för gas | AH2NHC 29YM08 LFL210-5-M211 15 / 16 "1.875 "6 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFLLL210-5-M2 Automatisk temperaturgasavstängningsventil
8 174 kr /enhet