WATTS Automatiska gasavstängningsventiler, 150 psi


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering , Kroppsbredd: 2.5 " , BtuH: 150,000 243,000 naturgas, XNUMX XNUMX LP-gaser , Fabriksinställt tryck: 150 psi , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Inloppstyp: FNPT , Max. Temp.: 210 grader F , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: FNPT
StilModellKroppshöjdSkaftlängdPris (ex moms)
A
LF210-5-M2
10.25 "7 / 8 "7 032 SEK
B
LFL210-5-M2
11 15 / 16 "1.875 "6 280 SEK
C
LFLLL210-5-M2
12 13 / 16 "2.875 "8 174 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?