Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN388-SC 1/4 Atmospheric Vacuum Breaker, invändig gänga, Npt, 1/4 tum, mässing

Finns i lager
Artikel: BY8ETL Modell: LFN388-SC 1/4Korsreferens: 0792063
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
1 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAtmosfärisk vakuumbrytare
KroppsfinishSatin Chrome
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsstilRakt
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck8.6 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLFN388
Min. Temp.33 grader F
DriftIcke kontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialSilikon
SilNej
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216

Produktinformation:

Atmosfärisk vakuumbrytare, invändig tråd, Npt, 1/4 tums storlek, mässing

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFN388 3/8 Atmospheric Vakuum Breaker, invändig gänga, Npt, 3/8 tums storlek, mässing | BY6PNM 0792064 LFN388 3/83 / 8 "180 Deg. F125 psi33 Deg. F3 / 8 "1 551 kr
WATTS LFN388-SC 3/8 Atmospheric Vakuum Breaker, invändig gänga, Npt, 3/8 tums storlek, mässing | BY7EBN 0122751 LFN388-SC 3/83 / 8 "180 grader F8.6 Bar33 grader F3 / 8 "2 625 kr
WATTS LFN388-C 1/4 Atmospheric Vacuum Breaker, invändig gänga, Npt, 1/4 tums storlek, mässing | BY8ETH 0792061 LFN388-C 1/41 / 4 "180 grader F8.6 Bar33 grader F1 / 4 "2 050 kr
WATTS LFN388 1/4 Atmospheric Vacuum Breaker, invändig gänga, Npt, 1/4 tums storlek, mässing | BY8ETK 0792062 LFN388 1/41 / 4 "180 grader F8.6 Bar33 grader F1 / 4 "1 337 kr
WATTS LFN388-C 3/8 Atmospheric Vakuum Breaker, invändig gänga, Npt, 3/8 tums storlek, mässing | BY8ETM 0792065 LFN388-C 3/83 / 8 "180 grader F8.6 Bar33 grader F3 / 8 "2 771 kr
WATTS LF8AC Atmosfärisk vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, FGHT x MGHT-anslutning, 1 1/2 tums bredd | CH9PUD 36JD43 LF8AC-----987SEK
WATTS LF8A Atmosfärisk vakuumbrytare, 3/4 tums storlek, GHT-anslutning, blyfri kopparkisel | CH9PUE 36JD38 LF8A-----1 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN388-SC 1/4 Atmospheric Vacuum Breaker, invändig gänga, Npt, 1/4 tum, mässing
1 823 kr /enhet