Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFSWT 3/4 stopp- och avloppsventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck | CC7EUC 0123613

WATTS LFSWT 3/4 stopp- och avloppsventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CC7EUC Modell: LFSWT 3/4Korsreferens: 0123613
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStoppa och släng ventilen
Body MaterialMässing
Kontroll typRatt
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
Tillverkare SerierLFSWT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
AxelmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835

Produktinformation:

Stopp- och avloppsventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypInloppsanslutningInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsanslutningUtloppsstorlekPris
WATTS SWC 1/2 stopp- och avloppsventil, 1/2 tums storlek | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Kompressionsfog1 / 2 "-180 Deg. F-Kompressionsfog-330SEK
RFQ
WATTS LFSWT 1/2 stopp- och avloppsventil, 1/2 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Gängad kvinnaGängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinna180 Deg. FLFSWTGängad kvinna1 / 2 "399SEK
WATTS LFSWS 3/4 stopp- och avloppsventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Socket-3 / 4 "Socket180 grader FLFSWS-3 / 4 "390SEK
WATTS LFSWS 1/2 stopp- och avloppsventil, 1/2 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2SocketSocket1 / 2 "Socket180 Deg. FLFSWSSocket1 / 2 "338SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFSWT 3/4 stopp- och avloppsventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck
437SEK /enhet