Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS P8-7 Float Ball Rund Plast 8 In | AC4EHC 2ZDU4 / 953282

WATTS P8-7 Float Ball Rund Plast 8 In

Finns i lager
Artikel: AC4EHC Modell: P8-7Korsreferens: 2ZDU4 / 953282
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.8"
Flytningsspecifik tyngdkraft0.129
Flytvikt1.03 oz.
MaterialPlast
Max. Flytande temp.140 grader F
FormaRunda
GängadSjälv, 5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyt Dia.MaterialMax. Flytande temp.Max. Temp.Tillverkare SerierFormaPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlång koppar 4 tum | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Koppar200 grader F--Avlånga1 367 kr
WATTS C-4 Float Ball Rund Koppar 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Koppar200 grader F--Runda1 248 kr
WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Koppar200 grader F--Runda1 304 kr
WATTS C6-7 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Koppar200 grader F--Runda1 424 kr
WATTS C6-3 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Koppar200 grader F--Runda1 449 kr
WATTS C7 Float Ball Rund Koppar 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Koppar200 grader F--Runda1 914 kr
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlång Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 grader F--Avlånga204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS P8-7 Float Ball Rund Plast 8 In
334SEK /enhet