WATTS PB032081-1000 Strålande spärrspole, böjradie 5 tum, väggtjocklek 0.14 tum, orange | AA2AJM 10A277

WATTS PB032081-1000 Strålande spärrspole, böjradie 5 tum, väggtjocklek 0.14 tum, orange

Finns i lager
Artikel: AA2AJM Modell: PB032081-1000Korsreferens: 10A277

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPEX-slang
Böj Radius5"
Body MaterialTvärbunden polyeten
FärgOrange
ComplianceIPC, IMC, UMC, UPC
Inuti Dia.0.475 "
Längd1000ft.
MaterialPEX
Max. Tryck160 psi
Tillverkare SerierRadiant PEX Plus
Min. Böj radie5"
Utanför Dia.0.625 "
PEX-storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd73.4 till 200 F
TypRadiant PEX Plus
Vägg tjocklek0.14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.22
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMin. Böj radieUtanför Dia.PEX-storlekVägg tjocklekPris
WATTS PB032101-1200 Strålande spärrspole, böjradie 6 tum, väggtjocklek 0.16 tum, orange | AA2AJN 10A278 PB032101-12006"0.574 "1200ft.6"0.75 "5 / 8 "0.16 "21 893 kr
WATTS PB032121-1200 Rörslang, böjradie 7 tum, väggtjocklek 0.19 tum, orange | AA2AJP 10A279 PB032121-12007"0.671 "1200ft.7"0.875 "3 / 4 "0.19 "35 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS PB032081-1000 Strålande spärrspole, böjradie 5 tum, väggtjocklek 0.14 tum, orange
22 211 kr /enhet