Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS ST500 Flytventil 1/2 tum bronsrörmontering | AD6MEW 46A984

WATTS ST500 Flottörventil 1/2 tums bronsrörsmontering

Finns i lager
Artikel: AD6MEW Modell: ST500Korsreferens: 46A984
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
627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytventil med gängat utlopp
Body MaterialBronze
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringPipe
Rod Length10 "
StångmaterialMässing
Stångtråd1 / 4-20
Storlek1 / 2 "
Ventilflöde - flöde (1)31 gpm
Ventilflöde - flöde (2)100 gpm
Ventilflöde - tryck (1)20 psi
Ventilflöde - tryck (2)50 psi
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WATTS ST375 Flytventil 3/8 tums bronsrörmontering | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "652SEK
WATTS ST750 Flytventil 3/4 tums bronsrörmontering | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "699SEK
WATTS ST1000 Flytventil 1 tums bronsrörmontering | AG6RJK 46A986 ST10001"1 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS ST500 Flottörventil 1/2 tums bronsrörsmontering
627SEK /enhet