Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS ST375 Flytventil 3/8 tums bronsrörmontering | AG6RJH 46A983

WATTS ST375 Flottörventil 3/8 tums bronsrörsmontering

Finns i lager
Artikel: AG6RJH Modell: ST375Korsreferens: 46A983

Få det Maj 7, Tisdag
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
652SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytventil med gängat utlopp
Body MaterialBronze
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringPipe
Rod Length10 "
StångmaterialMässing
Stångtråd1 / 4-20
Storlek3 / 8 "
Ventilflöde - flöde (1)21 gpm
Ventilflöde - flöde (2)100 gpm
Ventilflöde - tryck (1)20 psi
Ventilflöde - tryck (2)50 psi
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481809010

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WATTS ST500 Flytventil 1/2 tum bronsrörmontering | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "627SEK
WATTS ST750 Flytventil 3/4 tums bronsrörmontering | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "699SEK
WATTS ST1000 Flytventil 1 tums bronsrörmontering | AG6RJK 46A986 ST10001"1 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS ST375 Flottörventil 3/8 tums bronsrörsmontering
652SEK /enhet