Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS WGV-X 3 Tvärhandtag grindventil, 3 tums inlopp, 180 grader. F Max. Temp. | BQ7KPP 0770218

WATTS WGV-X 3 Tvärhandtag grindventil, 3 tums inlopp, 180 grader. F Max. Temp.

Finns i lager
Artikel: BQ7KPP Modell: WGV-X 3Korsreferens: 0770218

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialMässing
KroppsstilRakt
MotorhuvstilGängad
Kontroll typKorshandhjul
Inloppsstorlek3"
InloppstypGängad kvinna
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.180 grader F
Tillverkare SerierWGV-X
Utloppsstorlek3"
UtloppstypGängad kvinna
StammtypIcke stigande
VentildesignNRS
WOG (PSI)200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05

Produktinformation:

Grindventil med tvärhandtag, 3 tums inlopp, 180 grader. F Max. Temp.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS WGV-X 3 Tvärhandtag grindventil, 3 tums inlopp, 180 grader. F Max. Temp.
3 582 kr /enhet