Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS WIB-81-70 1 ångfälla med inverterad skopa, 1 tums inlopp, 250 till 70 Psi ångtryck | BR7WHG 0039521

WATTS WIB-81-70 1 ångfälla med inverterad skopa, 1 tums inlopp, 250 till 70 Psi ångtryck

Finns i lager
Artikel: BR7WHG Modell: WIB-81-70 1Korsreferens: 0039521
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
5 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Tryck250 psi
Max. Ångtryck70 psi
Max. Temp.406 Deg. F
Max. Arbetstryck70 PSI
Tillverkare SerierWIB
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735

Produktinformation:

Ångfälla med inverterad skopa, 1 tums inlopp, 250 till 70 Psi ångtryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckMax. Temp.Max. ArbetstryckUtloppsstorlekPris
WATTS WIB-81-70 1/2 ångfälla med inverterad skopa, 1/2 tums inlopp, 250 till 70 Psi ångtryck | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 psi406 Deg. F70 PSI1 / 2 "5 522 kr
WATTS WIB-80-80 1/2 ångfälla med inverterad skopa, 1/2 tums inlopp, 150 till 80 Psi ångtryck | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 Deg. F80 PSI1 / 2 "4 268 kr
WATTS WIB-80-150 1/2 ångfälla med inverterad skopa, 1/2 tums inlopp, 600 Psi ångtryck | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 Deg. F-1 / 2 "4 268 kr
WATTS WIB-81-15 1/2 ångfälla med inverterad skopa, 1/2 tums inlopp, 250 till 15 Psi ångtryck | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 Deg. F15 PSI1 / 2 "5 522 kr
WATTS WIB-81-15 3/4 ångfälla med inverterad skopa, 3/4 tums inlopp, 250 till 15 Psi ångtryck | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 grader F-3 / 4 "5 522 kr
WATTS WIB-81-125 1/2 ångfälla med inverterad skopa, 1/2 tums inlopp, 250 till 125 Psi ångtryck | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 Deg. F125 psi1 / 2 "5 522 kr
WATTS WIB-81-250 1/2 ångfälla med inverterad skopa, 1/2 tums inlopp, 250 Psi ångtryck | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 psi406 Deg. F-1 / 2 "5 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS WIB-81-70 1 ångfälla med inverterad skopa, 1 tums inlopp, 250 till 70 Psi ångtryck
5 522 kr /enhet