GOULDS VATTENTEKNIK 22BF1H4C0 Centrifugalpump Gjutjärn 3 hk 1ph | AC3RVE 2VRU7

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1H4C0 Centrifugalpump Gjutjärn 3 hk 1ph

Finns i lager
Artikel: AC3RVE Modell: 22BF1H4C0Korsreferens: 2VRU7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps29/14.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head70 @ 115 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-90 GPM @ 90-140 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram182
GPM för vatten @ 100 ft. av Head85
GPM för vatten @ 110 ft. av Head75
GPM för vatten @ 120 ft. av Head66
GPM för vatten @ 130 ft. av Head50
GPM för vatten @ 140 ft. av Head30
GPM för vatten @ 90 ft. av Head92
Höjd10.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
Pumphjul Dia.6 In.
PumphjulsmaterialBlyfri brons
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck100 PSI
Längd27 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserIngen
Max. Flytande viskositet100 SS
Max. GPM @ Head85 @ 100 ft
Max. Huvud145 ft.
Max. Flytande temp.212 F
Max. Tryck63 PSI
Max. Specifik gravitation1.1
Min. GPM @ Head20 @ 137 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram182
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna N
TätningstypMekaniskt kol på keramik
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
TypHögt huvud
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, Buna N, Kol, Keramik, 316 SS
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)43.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)64.26
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 114 ft of Head (72)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 50 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHusets materialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1K1F0 Pumpcentrifugal 7.5 hk | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 ft28226023411.25 "Gjutjärn54 625 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 4BF1J1H0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 ft1851608810.5 "Gjutjärn47 067 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1J1A0 Pumpcentrifugal 5 hk | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 ft-1771709"Gjutjärn46 800 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 3BF1H1AOH Pumpcentrifugal 3 hk | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 ft1221151079"Gjutjärn39 671 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12034 Pump Centrifugal 2 Hp | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 ft10496849"Gjutjärn21 010 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 2BF12012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 ft10496849"Gjutjärn20 961 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1BF22012 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 ft5349459"Gjutjärn23 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1H4C0 Centrifugalpump Gjutjärn 3 hk 1ph
43 178 kr /enhet