Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEATHERHEAD 1880X8S Swivel Male Connector 45 Degree 3 / 8-18 | AC4FPR 2ZLA5

WEATHERHEAD 1880X8S Vridbart hankontakt 45 grader 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FPR Modell: 1880X8SKorsreferens: 2ZLA5
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar hankontakt
förbindelseQuick Connect
PackningsmaterialEtylenpropylengummi
MaterialMässing
Rörstorlek3 / 8 "
Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
Tråd storlek3 / 8-18
Rörstorlek1 / 2 "
Typman

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7412200015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTråd storlekRörstorlekPris
WEATHERHEAD 1880X4X4S Swivel Male Connector 45 Degree 1 / 4-18 | AC4FPH 2ZKZ5 1880X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "660SEK
WEATHERHEAD 1880X6S Swivel Male Connector 45 Degree 1 / 4-18 | AC4FPK 2ZKZ7 1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "678SEK
WEATHERHEAD 1880X6X6S Swivel Male Connector 45 Degree 3 / 8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEATHERHEAD 1880X8S Vridbart hankontakt 45 grader 3/8-18
753SEK /enhet