WEATHERHEAD

Filter

Vattensystem

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Pumps

Pneumatik

Säkerhet

Electrical

Vattensystem Filter

RördelarVisa alla

  • Kompressionsrörsbeslag
  • Flared rörbeslag

    DOT- och SAE-kompatibla inverterade flare mässingsbeslag designade för användning med aluminium, mässing, koppar och svetsade stålrör (1/8 - 1/2 tum) och rör (5/16 - 1/2 tum). Har en 90 graders armbåge med internt skyddade säten och trådar (MNPT x FNPT)

Stäng av ventilerVisa alla

  • Pluggventiler

    Trevägs avstängningsventiler med en cylindrisk / konisk avsmalnande kontakt för att möjliggöra vätskeöverföring när ventilen är öppen

FlödesreglerventilerVisa alla

  • VVS-nålventiler

    Har en självcentrerande, icke-roterande spindelspets för att ge bubbeltät avstängning. Designad för användning med koppar-, aluminium-, stål- och plaströr i instrument-, hydraul- och pneumatiksystem. Finns i rak och vinklad passform med olika varianter av längd och höjd.

Om WEATHERHEAD

Weatherhead, ett varumärke från Eaton, erbjuder ett brett utbud av hydrauliska produkter för sektorerna vattenförvaltning, gruvdrift, konstruktion och jordbruk. Dess katalog innehåller slangar, slangändar, rördelar, monteringsutrustning, kopplingar och stödtillbehör. Weatherhead utvidgade rörbeslag (som armbågar) är utformade för att ändra flödesriktningen och ansluta två rör. De är tillverkade för att uppfylla alla SAE & DOT-krav. Dessa inverterade armbågar har mässingskonstruktion som tål tuffa industriella miljöer och testas för att fungera vid mycket höga tryck. Ovannämnda kopplingar, bromsledningar, avstängningsventiler och VVS -nålventiler finns på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter