WEG 00318OT3E182JM-S Pumpmotor, 3 Hk, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBK 33HN39

WEG 00318OT3E182JM-S Pumpmotor, 3 hk, 182/4jm 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AG3FBK Modell: 00318OT3E182JM-SKorsreferens: 33HN39

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram182 / 4JM
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare8.5-7.7/3.8
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP3
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel12 17 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1765
Nominell effektivitet89.5
Total längd16.625 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd4 7 / 64 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.595
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelEffektivitetsgruppRamMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris
WEG 00118OT3E143JM-S Pumpmotor, 1 Hk, 1760 143/5jm 1.51a | AG3FBD 33HN16 00118OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas176085.57 816 kr
WEG 00156OT3E143JM-S Pumpmotor, 143/5jm 3495 | AG3FBE 33HN20 00156OT3E143JM-S9.593NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas349584.09 498 kr
WEG 00158OT3E145JM-S Pumpmotor, 1-1/2 Hk, 143/5jm 3495 | AG3FBG 33HN25 00158OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas175586.58 847 kr
WEG 00218OT3E145JM-S Pumpmotor, 2 Hk, 1745 143/5jm | AG3FBJ 33HN30 00218OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas174586.59 505 kr
WEG 00336OT3E145JM-S Pumpmotor, 3 Hk, 3475 143/5jm | AG3FBL 33HN44 00336OT3E145JM-S10.375 "NEMA Premium143 / 5JM40 grader CPumps3-fas347585.510 486 kr
WEG 00518OT3E184JM-S Pumpmotor, 5 Hk, 208-230/460v | AG3FBM 33HN49 00518OT3E184JM-S13-45/64NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fas175089.513 222 kr
WEG 00536OT3E182JM-S Pumpmotor, 182/4jm 208-230/460v | AG3FBP 33HN54 00536OT3E182JM-S12.156 "NEMA Premium182 / 4JM40 grader CPumps3-fas351086.512 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 00318OT3E182JM-S Pumpmotor, 3 hk, 182/4jm 208-230/460v
10 511 kr /enhet