WEG 02036EP3H254JP-W22 Pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 3520 575V, 254jp | AA4XHT 13H271

WEG 02036EP3H254JP-W22 pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 3520 575V, 254jp

Finns i lager
Artikel: AA4XHT Modell: 02036EP3H254JP-W22Korsreferens: 13H271

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerÅterställbar boll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppHög
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram254 JP
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare19.0
HP20
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel18 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJP Gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanAvloppsvatten
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3520
Nominell effektivitet90.2%
Total längd27 1 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd8.25 "
AxeltypJP Gängad
Termisk skyddIngen
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.25
Fartygets höjd (cm)42.38
Fartygets längd (cm)73.57
Fartygets bredd (cm)47.93
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPris
WEG 04012OT3E364JP Elmotor, 40Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB6VGC 04012OT3E364JP63 227 kr
WEG 06012OT3E404JP Elmotor, 60Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7AMT 06012OT3E404JP82 879 kr
RFQ
WEG 07512OT3E405JP Elmotor, 75Hp, 60Hz, 1200 rpm | BB7GCV 07512OT3E405JP82 915 kr
WEG 01012OT3E256JP Elmotor, 10Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB7GRN 01012OT3E256JP20 128 kr
RFQ
WEG 06036OT3Q326JP Elmotor, 60Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BB8BHJ 06036OT3Q326JP64 133 kr
RFQ
WEG 02012OT3E286JP Elmotor, 20Hp, 60Hz, 1200 Rpm | BB8EKP 02012OT3E286JP33 696 kr
WEG 01018ET3V215JP-W22 Elmotor, 10Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BB8ULB 01018ET3V215JP-W2221 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 02036EP3H254JP-W22 pumpmotor, 3-fas, 20 hk, 3520 575V, 254jp
50 979 kr /enhet