WEG 10036OT3E365TS Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 100 hk, 3550 rpm, 365ts | AB4GEW 1XTZ6

WEG 10036OT3E365TS Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 100 hk, 3550 rpm, 365ts

Finns i lager
Artikel: AB4GEW Modell: 10036OT3E365TSKorsreferens: 1XTZ6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram365TS
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare245.0-222.0/111.0
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP100
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel23.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3550
Nominell effektivitet94.5%
Antal hastigheter1
Total längd27.625 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.875 "
Skaftlängd3.75 "
Spänning208-230/460
Garanti3 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 379.8
Fartygets höjd (cm)76.71
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)105.41
HS-kod8501528040
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamFulllastförstärkareTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
WEG 01518OT3H254TC Motor för allmänt bruk, 3-fas, Odp 15 Hk, 1775 rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"21 158 kr
WEG 02018OT3E256TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 20 hk, 1800 rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"25 243 kr
WEG 02018OT3H256TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 20 hk, 1770 rpm, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"27 014 kr
WEG 02518OT3E284TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 25 hk, 1800 rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "32 530 kr
WEG 02518OT3H284TC Motor för allmänt bruk, 3-fas, Odp 25 Hk, 1170 rpm, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "36 126 kr
WEG 03018OT3E286TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 30 hk, 1800 rpm, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "37 774 kr
WEG 03018OT3H286TC Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 30 hk, 1170 rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "41 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 10036OT3E365TS Motor för allmän användning, 3-fas, Odp 100 hk, 3550 rpm, 365ts
88 133 kr /enhet