WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, 3 Fas, 450 Hk, 1790 460V, 447/9t Eff 96.2 | AA6ZUA 15G103

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, 3-fas, 450 hk, 1790 460V, 447/9t Eff 96.2

Finns i lager
Artikel: AA6ZUA Modell: 45018ST3QIERB449T-W2Korsreferens: 15G103

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

695 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEEE 841 motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram447 / 9T
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare501
HP450
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel46 11 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationIEEE motorer
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringStyv bas
Varvtal på typskylten1800
Nominell effektivitet96.2%
Antal hastigheter1
Total längd57.187 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3.375 "
Skaftlängd8.5 "
Spänning460
Garanti5 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1610.1
Fartygets höjd (cm)94.74
Fartygets längd (cm)145.03
Fartygets bredd (cm)107.19
HS-kod8501538040
URSPRUNGSLANDBR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, 3-fas, 450 hk, 1790 460V, 447/9t Eff 96.2
695 179 kr /enhet