Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 07727 Drive Arbor | AC9KFY 3H587

WEILER 07727 Drive Arbor

Finns i lager
Artikel: AC9KFY Modell: 07727Korsreferens: 3H587
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrivaxel med gängad axel
Arbor Hole3 / 8 "
DesignaFlush Mount
Max. Varvtal25,000
Skaftlängd3 / 4 "
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HolePris
WEILER 07724 Drive Arbor | AC8GNY 3A573 077241 / 2 "120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 07727 Drive Arbor
134SEK /enhet