Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 09500 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AB2VVK 1PAH7

WEILER 09500 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor

Finns i lager
Artikel: AB2VVK Modell: 09500Korsreferens: 1PAH7
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
1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BorsttypStringer Bead Twist Wire
Borsta Dia.6"
Ansiktsbredd3 / 16 "
Fyll materialRostfritt stål
Max. Varvtal12,500
MonteringstypGängad arbor
Trimlängd1.125 "
Tråddia.0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBorsttypAnsiktsbreddFyll materialTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 79804 Filler Pass Brush Gängad Arbor 6 tum | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Kolstål1.25 "0.023 "649SEK
WEILER 79805 Gängborr med gängad borst 6 mm | AA2TFN 11A140 798055/8 "-11 UNCTwist Wire3 / 16 "Kolstål1.125 "0.02 "624SEK
WEILER 08776 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire1 / 2 "Kolstål1.375 "0.023 "466SEK
WEILER 08916 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire1 / 2 "Kolstål1.25 "0.023 "574SEK
WEILER 09400 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Kolstål1.125 "0.02 "523SEK
WEILER 08775 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor | AE7DMJ 5X890 087755/8 "till 1/2"Stringer Bead Twist Wire1 / 2 "Kolstål1.375 "0.023 "553SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 09500 Twist Wire Wheel Borste Gängad Arbor
1 081 kr /enhet