Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 14413 Koppborste Gängad Arbor 3-1/2 Inch | AD7UAK 4GHZ3

WEILER 14413 koppborste gängad berså 3-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD7UAK Modell: 14413Korsreferens: 4GHZ3
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
1 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppborste
Arbor Hole5/8 "-11
Borsta Dia.3.5 "
Fyll materialNylox
Grit180
Max. Varvtal12,000
MonteringstypGängad arbor
Trimlängd1.5 "
Tråddia.0.035 / 180 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlängdArbor HoleBorsta Dia.Tråddia.Fyll materialGritArtikelMax. VarvtalPris
WEILER 12736 Koppborste Gängad Arbor 3-1/2 Inch | AB9XDD 2FZ16 127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Kolstål-Koppborste9000598SEK
WEILER 14506 koppborstgängad arbor 6 tum 6 600 rpm | AC9KGA 3H605 145061.25 "5/8 "-116"0.040 / 80 "Kiselkarbid80Koppborste66002 171 kr
WEILER 14403 Cupborste 2-3 / 4 tum 0.035 tum | AD7UAJ 4GHZ2 144031.25 "Inget trädhål2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Koppborste6000914SEK
WEILER 14576 koppborstgängad borr 5 tum 8000 varv / min | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Koppborste80002 110 kr
WEILER 12766 koppborste | CU9URC 38P452 12766------Koppborste-982SEK
WEILER 91233 Miniatyrkoppborste, 5/8 tums storlek Borstediameter, storlek utan bersåshål | CU9UWU 61CZ51 91233------Miniatyrkoppborste-127SEK
WEILER 14317 krusad trådkoppsborste, 2 1/2 tums borstdiameter, 0.014 tums tråddiameter | CV4QGJ 38P672 14317------Krympt stålkoppsborste-390SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 14413 koppborste gängad berså 3-1/2 tum
1 320 kr /enhet