ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ärmar


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Anslutning: Slangar , Kopplingstyp: kompression , Material: Mässing , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F. , Tråd storlek: 5 / 16-24 , Typ: kompression
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
00840-02
-1 / 8 "13 SEK
A
1460X532
-5 / 32 "85 SEK
B
700060-10
150 psi5 / 8 "16 SEK
B
700060-06
200 psi3 / 8 "7 SEK
B
700060-08
200 psi1 / 2 "12 SEK
B
700060-04
300 psi1 / 4 "5 SEK
B
700060-05
300 psi5 / 16 "7 SEK
B
700060-02
400 psi1 / 8 "4 SEK
B
700060-03
400 psi3 / 16 "5 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?