Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 17633 Wire Wheel Brush Arbor 2 tum 3/8 tum bredd | AD7TZX 4GHX7

WEILER 17633 Trådhjulsborste Arbor 2 tum 3/8 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD7TZX Modell: 17633Korsreferens: 4GHX7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole1 / 2 "
BorsttypSyntetisk
Borsta Dia.2"
Ansiktsbredd3 / 8 "
Fyll materialNylox med Copper Center
Max. Varvtal10,000
MonteringstypBerså
Trimlängd1 / 2 "
Tråddia.0.040 / 120 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 17543 Wire Wheel Brush Arbor 2 tum 3/8 tum bredd | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "240SEK
WEILER 17629 Wire Wheel Brush Arbor 2 tums 7/16 tum bredd | AD7TZY 4GHX9 176295 / 8 "7 / 16 "7 / 16 "0.022 / 120 "251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 17633 Trådhjulsborste Arbor 2 tum 3/8 tum bredd
226SEK /enhet