Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 17629 Wire Wheel Brush Arbor 2 tums 7/16 tum bredd | AD7TZY 4GHX9

WEILER 17629 Trådhjulsborste Arbor 2 tum 7/16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD7TZY Modell: 17629Korsreferens: 4GHX9
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5 / 8 "
BorsttypSyntetisk
Borsta Dia.2"
Ansiktsbredd7 / 16 "
Fyll materialNylox med Copper Center
Max. Varvtal10,000
MonteringstypBerså
Trimlängd7 / 16 "
Tråddia.0.022 / 120 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 17543 Wire Wheel Brush Arbor 2 tum 3/8 tum bredd | AD7TZW 4GHX6 175431 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.022 / 320 "240SEK
WEILER 17633 Wire Wheel Brush Arbor 2 tum 3/8 tum bredd | AD7TZX 4GHX7 176331 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "0.040 / 120 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 17629 Trådhjulsborste Arbor 2 tum 7/16 tum bredd
251SEK /enhet