Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 36432 Wire Wheel Brush 3 tum 1/4 tum 4 rpm | AB500WCY 2PBH1

WEILER 36432 Trådhjulsborste 3 tum 1/4 tum 4 500 rpm

Finns i lager
Artikel: AB2WCY Modell: 36432Korsreferens: 1PBH2
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
151SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
BorsttypSyntetisk
Borsta Dia.3"
Ansiktsbredd1 / 2 "
Fyll materialSlipande nylon (medium / fin)
Max. Varvtal4500
Monteringstypstammen
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd3 / 4 "
Tråddia.0.022 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialPris
WEILER 36430 Wire Wheel Brush 3 tum 1/4 tum 4 rpm | AB500WCW 2PBG1 36430Slipande nylon (X-grov)151SEK
WEILER 36431 Trådhjulsborste 3 tum 1/4 tum 4 500 rpm | AB2WCX 1PBH1 36431Slipande nylon (grov)147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 36432 Trådhjulsborste 3 tum 1/4 tum 4 500 rpm
151SEK /enhet