Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 51114 Klaffskiva typ 27 4-1 / 2 tum Diameter 60 Grit | AF9TEP 30TT89

WEILER 51114 Klaffskiva Typ 27 4-1/2 tum Diameter 60 Korn

Finns i lager
Artikel: AF9TEP Modell: 51114Korsreferens: 30TT89
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
StödmaterialFenol
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 27
GradeStandardplikt
Grit60
Max. Varvtal13,000
Monteringsstorlek5/8 "-11
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6805301000

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritMax. VarvtalMonteringsstorlekPris
WEILER 51166 Klaffskiva 4-1 / 2 tum 5 / 8-11 60 Grit | AF7ZZY 24AD47 51166Extra Heavy Duty6012,0005 / 8-11177SEK
WEILER 51164 Klaffskiva Typ 27 4-1/2 tum Diameter 36 Grit | AF9TEG 30TT82 51164Extra Heavy Duty3612,0005/8 "-11195SEK
WEILER 51165 Klaffskiva Typ 27 4-1/2 tum Diameter 40 Grit | AF9TEH 30TT83 51165Extra Heavy Duty4012,0005/8 "-11195SEK
WEILER 51167 Klaffskiva 27 4-1 / 2 tum Diameter 80 Grit | AF9TEJ 30TT84 51167Extra Heavy Duty8012,0005/8 "-11195SEK
WEILER 51113 Klaffskiva Typ 27 4-1/2 tum Diameter 40 Grit | AF9TEN 30TT88 51113Standardplikt4013,0005/8 "-11166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 51114 Klaffskiva Typ 27 4-1/2 tum Diameter 60 Korn
166SEK /enhet