Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEISS DVBMT4 Bimetalltermometer -40 till 300f | AB9GBT 2CYR7

WEISS DVBMT4 Bimetalltermometer -40 Till 300f

Finns i lager
Artikel: AB9GBT Modell: DVBMT4Korsreferens: 2CYR7

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital urtermometer
Noggrannhet+ /-1%
Case MaterialABS
AnslutningsplatsJusterbar
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Produktion4 till 20mA DC
Ström krävs8.5 till 35 VDC
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd4"
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Horisontellt justeringsområde (0 grader till 330 grader)
    • Vertikalt justeringsområde (0 grader till 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdPris
WEISS DVBMT6 Bimetalltermometer -40 till 300f | AB9GBU 2CYR8 DVBMT66"5 640 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEISS DVBMT4 Bimetalltermometer -40 Till 300f
5 640 kr /enhet