WEISS Digital urtermometer


Filter
Noggrannhet: + /-1% , Case Material: ABS , Anslutningsplats: Justerbar , Anslutningsstorlek: 1 / 2 "NPT , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , Utdata: 4 till 20mA DC , Ström som krävs: 8.5 till 35 VDC , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , Stammaterial: Rostfritt stål , Temp. Räckvidd: -40 grader till 300 grader
StilModellStamlängdPris (ex moms)
A
DVBMT4
4"5 640 SEK
A
DVBMT6
6"5 640 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?