WELCH 3041-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 5/8 tum NPT, 13/32 HP, 5/8 tum NPT utlopp | CE9CKP 55ZK64

WELCH 3041-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 5/8 tum NPT, 13/32 HP, 5/8 tum NPT utlopp

Finns i lager
Artikel: CE9CKP Modell: 3041-01Korsreferens: 55ZK64

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
DesignaOljelös
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg0.37
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.79
Fulllastförstärkare5.3
HP13/32
Hz60
Inloppsstorlek5 / 8 "NPT
Max. Vakuum29.9 "Hg
Utloppsstorlek5 / 8 "NPT
Totala höjden6.1 "
Total längd18.2 "
Total bredd9.1 "
Fas1
RPM1740
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELCH 3061-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 5/8 tum NPT, 13/32 HP, 5/8 tum NPT utlopp | CE9CKQ 55ZK65 3061-0153 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELCH 3041-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 5/8 tum NPT, 13/32 HP, 5/8 tum NPT utlopp
51 399 kr /enhet