WELDBEND CORP. 012-060-000 Armbåge med kort radie kolstål 1506 psi | AF9YZV 30WC40

WELDBEND CORP. 012-060-000 Short Radius armbåge kolstål 1506 psi

Finns i lager
Artikel: AF9YZV Modell: 012-060-000Korsreferens: 30WC40

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort radie armbåge 90 grader
Body MaterialKolstål
KlassSTD
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck1506 psi
Rörstorlek6"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.515
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
WELDBEND CORP. 012-020-000 Armbåge med kort radie kolstål 2360 psi | AF9YZT 30WC34 012-020-0002360 psi2"1 595 kr
WELDBEND CORP. 012-040-000 Armbåge med kort radie kolstål 1895 psi | AF9YZU 30WC38 012-040-0001895 psi4"3 872 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 012-060-000 Short Radius armbåge kolstål 1506 psi
10 013 kr /enhet