BUSSMANN 170M halvledarsäkringar av typ TN-serie


Filter
Växelspänning: 690 VAC , Kroppsstil: Fyrkantig kroppsblad , DC-spänningsklass: 1.250 XNUMX k VDC , Säkringstyp: Snabbt slag , Höjd: 76mm , Avbrottsbetyg: 100kA , Längd: 81mm , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: High Speed ​​Square Body Fuse , Uppsägningstyp: Bulta ner , Typ: Höghastighetssäkring , Spänning (AC): 690 VAC , Bredd: 90mm
StilModellStrömPris (ex moms)
A
170M6149
1.1kA10 853 SEK
B
170M6201
1.4kA11 153 SEK
B
170M6150
1.25kA10 081 SEK
B
170M6200
1.25kA10 163 SEK
B
170M5150
1kA8 517 SEK
B
170M1408
8A1 141 SEK
C
170M2658
25A1 602 SEK
B
170M1411
25A1 089 SEK
B
170M2659
32A1 602 SEK
D
170M1412
32A1 141 SEK
E
170M3138
50A3 621 SEK
B
170M1414
50A975 SEK
B
170M3189
63A3 811 SEK
B
170M3190
80A3 811 SEK
F
170M2663
80A1 164 SEK
G
170M1418
125A1 083 SEK
H
170M3142
125A3 757 SEK
I
170M4188
160A5 028 SEK
J
170M3194
200A3 949 SEK
B
170M4139
200A4 507 SEK
B
170M5188
250A5 424 SEK
K
170M2668
250A1 642 SEK
B
170M4190
250A5 028 SEK
B
170M4140
250A4 507 SEK
L
170M3195
250A3 949 SEK
B
170M2669
315A1 812 SEK
B
170M6188
315A6 810 SEK
M
170M4141
315A4 835 SEK
B
170M4192
350A5 028 SEK
B
170M3147
350A4 550 SEK
N
170M3197
350A4 745 SEK
RFQ
O
170M4143
400A4 835 SEK
B
170M6190
400A6 810 SEK
B
170M3198
400A4 745 SEK
B
170M5142
400A5 219 SEK
B
170M6191
450A7 095 SEK
B
170M6142
500A6 909 SEK
N
170M5194
500A5 557 SEK
B
170M4145
500A5 603 SEK
B
170M5145
550A6 112 SEK
B
170M6143
550A4 732 SEK
B
170M4197
630A5 784 SEK
B
170M6194
630A7 095 SEK
P
170M6146
800A9 932 SEK
B
170M5148
800A8 376 SEK
Q
170M6147
900A10 285 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?