WELDBEND CORP. 020-080-000 Armbåge med lång radie kolstål 1324 psi | AF9YZW 30WC65

WELDBEND CORP. 020-080-000 Long Radius Armbåg Kolstål 1324 psi

Finns i lager
Artikel: AF9YZW Modell: 020-080-000Korsreferens: 30WC65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång radie armbåge 45 grader
Body MaterialKolstål
KlassSTD
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck1324 psi
Rörstorlek8"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.485
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7307933040

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 020-080-000 Long Radius Armbåg Kolstål 1324 psi
7 238 kr /enhet