Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESCO 150120 Form på gummihjul | AA9VRZ 1GAC2

WESCO 150120 Form på gummihjul

Finns i lager
Artikel: AA9VRZ Modell: 150120Korsreferens: 1GAC2

Få det Maj 20, Måndag
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
734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.0.75 "
Passar Axel0.75 "
TypGjutjärnnav 8 x 2 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGjutjärn mittformgummi
HjultypGjutjärn mittformgummi
Hjulbredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8714200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBore Dia.Passar AxelHjulmaterialHjulbreddNavmaterialArtikelLastkapacitetPris
WESCO 150596 pågjuten gummihjul | AA9VTF 1GAD1 15059610 "1"1"Gjutjärn mittformgummi2.75 "-Hjul-1 613 kr
WESCO 108839 hjul 6 1/2x1 1/2 tums form på gummi | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Gjutjärn mittformgummi2"-Gjutjärn Center Moldon Gummi400560SEK
WESCO 53446 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 5/8" Bore Id | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Cellulärt skum2.25 "StålFyllt cellulärt skum280 lb.750SEK
WESCO 53490 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 3/4" Bore Id | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Cellulärt skum2.25 "StålFyllt cellulärt skum280 lb.783SEK
WESCO 150698 10 "Diameter Poly Hub Massivt gummihjul, 550 Lbs Kapacitet | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul550 lb.676SEK
WESCO 150697 8 "Diameter Poly Hub Massivt Gummihjul, 300 Lbs Kapacitet | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul300 lb.657SEK
WESCO 108479 10 "Diameter Poly Hub Massivt gummihjul, Kapacitet 250 kg | AG7KRM SR 108479-0.625 "0.625 "Massivt gummi2.25 "PolyMassivt gummihjul250 lb.360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 150120 Form på gummihjul
734SEK /enhet