WESCO

Sedan 1922 har Wesco Industrial Products designat och tillverkat utrustning för hantering, lyft och frakt av hög kvalitet. Wescos omfattande produktkatalog inkluderar handtruckar, trappklättringsverktyg, lyftbord, tiltvagnar, lådbilar och trumlyftare, dispensrar, ställ och dockor. Läs mer

Filter

Materialhantering

Fleet och fordonsunderhåll

Pumps

Kraftöverföring

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

Säkerhet

Belysning

Handverktyg

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

Materialhantering Filter

MaterialhissarVisa alla

  • Transportörlyftbord

    Lyftbord med transportörsskivor och en manuellt manövrerad vev för att dra och skjuta laster upp till 2000 lb; perfekt inom fordons-, metallbearbetnings- och livsmedelsindustrin. Utrustad med golvlås för förarsäkerhet och 2 vridbara och 2 styva hjul för smidig manövrerbarhet

  • Die Handler lyftbord

    Ekonomiska rörliga vagnar med justerbara stålklämmor för hantering av övre matrisuppsättningar, konstruerade för att transportera och separera matriser för service- och underhållstillämpningar. Använd ett golvlås för att säkra bordet på plats under lastning eller lossning

  • Lyftbord och vagnar
  • Manuella materiallyfttillbehör
  • Tillbehör för plattformslyft och staplare
  • Plattformshissar

    För att hjälpa till vid tunga lastnings- / lossningsoperationer har Wesco-plattformshissar rostfritt stål / aluminiumkonstruktion med en metallram för att tåla belastningar upp till 1000 lb och en gaffel för att höja / sänka pallen effektivt. Dessa enheter är utrustade med främre (5 tum OD) och bakre (4 tum OD) fenolhjul för bättre manövrerbarhet och ett golvlås för att förhindra oavsiktlig frigöring av hissen. Varumärkets plattformsliftar i Pedalift-serien är utformade med en hydraulisk pump och en fotutlösningsanordning för att höja respektive sänka plattformen. De har dessutom precisionskullager, fästa på hjul, för att ge höga rotationshastigheter och en Wesco-tillverkad Pedalift Jack (på utvalda modeller) för att upprätthålla belastningar upp till 750 lb. Dessa plattformsliftar finns i 3-32 tum plattformsbredd alternativ på Raptor Supplies, en auktoriserad Wesco-distributör.

  • Bärbara materialhissar
  • Saxlyftvagnar

    Perfekt för att hantera laster upp till 2200 lb med minimal böjning och ryggbelastning vid lastning, lossning, hantering, montering, inspektion och underhåll. Innehåller en fotmanövrerad pump med ett spakhandtag för att enkelt lyfta och sänka laster, och polyuretanhjul för smidig rörlighet

  • Saxlyftbord

    Mini elektriska saxlyftbord utformade för att lyfta laster upp till 2200 lb. Har en elektriskt tryckknapps kontrollstation för att lyfta laster upp till höjder på 30 tum. Utrustad med en säkerhetskjol runt omkretsen för förarens säkerhet

  • Staplare

    Funktionsgafflar som glider under eller in i öppningar av skridskor, pallar och behållare; tål belastningar från 176 till 2200 lb; perfekt för lager, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar. Tillåt lyft upp till 130 tum höjder och erbjuds i gaffellängder från 16 till 42 tum

HandbilarVisa alla

  • Apparatens lastbilar

    Apparater / varuautomater handbilar av aluminium / stål för transport och förflyttning av laster upp till 1800 lb. Utrustade med handtag för ökad stabilitet och stöd och hjul för enkel manövrerbarhet

  • Konvertibla lastbilar

    Konstruerad för att flytta och transportera laster från 200 till 1200 lb, horisontellt och vertikalt; har hjul för enkel användning och manövrerbarhet. Finns i tvåpositioner / konvertibla / hopfällbara bordsskivor / kontorscaddy / trepositionskonfigurationer

  • Trumma handbilar

    Används i förråd, lager och garage för att transportera och dispensera tunga trummor enkelt och säkert. Finns i varianter av 2- och 4-hjulstål och aluminium med en maximal kapacitet på 1200 lb.

  • Fällbara handbilar

    Fällbar design för att spara utrymme under lagring eller transport av lastbilar. Har en nosplatta för extra stöd för lasten och en vertikal ram för att förhindra att last faller när lastbilar tar fart. Tillverkad av stål / aluminium för att klara upp till 1000 lb och finns i 12 till 26.5 tum bredder

  • Handbilar för allmänt ändamål

    Används för att flytta tunga eller stora laster som soptunnor, lådor, lådor och råvaror. Konstruktion i aluminium / stål / rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Kan hantera laster upp till 900 lb och finns i gröna, röda och gula färger

  • Tillbehör för handbil

    Brett utbud av monteringsladdare, krokar för handtruckar, lastpärmar, avtagbara däcksplattor, handtag, handtruckar, förlängningar för handtruckar, batteriladdare, trappklättrare och avstängningssatser

  • Handhjul och axlar
  • Nosplattor och förlängningar
  • Specialhandbilar
  • Trappklättringshandbilar

    Perfekt för transport av skrymmande föremål eller tung last som väger upp till 850 lb; används vid produktdistribution och leveransstationer. Aluminiumkonstruktion med grå silikonalkydfärg för UV- och korrosionsbeständighet. Integrerad med polyuretanhjul för smidig rörlighet

TrummorVisa alla

  • Trumtillbehör

    Inkluderar trumkranar av hög kvalitet, klämmor, droppkärl, adaptrar, mätare och andra tillbehör för att göra trumhanteringen säkrare, enklare och problemfri

  • Trumhållare

    Används för att höja, sänka, rotera, luta och transportera fullastade trummor; lämplig för tömning. Ge låsning i horisontella och vertikala lägen och är integrerad med polyuretanhjul för nötnings- och rivmotstånd. Kan hantera 55 gallon fat med lastkapacitet upp till 800 lb

  • Trumvaggar och tippbilar

    Trumvaggar av plast / stål, tippar och ställ med kraftiga tvärstag för att snabbt och enkelt lyfta, transportera och dispensera trummor. Finns i olika dimensioner och har en maximal lastkapacitet på 2400 lb

  • Trumma Deheader

    Kraftiga trumskalare som används i kemisk, läkemedels- och livsmedels- och dryckesindustri för att ta bort locket på ståltrummorna. Har ett ergonomiskt handtag i plast och ett utbytbart blad

  • Trumma avtapparblad

    Härdad non-ferro legering och smidda stål ersättningsblad utformade för användning med trumskärare för att avlägsna trumlock och tätningar

  • Trumlyfttillbehör
  • Trumlyftare

    Wesco trumlyftare och dispensrar har en ergonomisk design som passar de flesta system och har en maximal hållkapacitet på 3000 lb. en låskontrollkedja för att fästa trummor i sin position. Wesco ergonomiska trumhanterare är utrustade med en hydraulisk pump med en trumhanteringskapacitet på 30 till 85 gallon och har en drivdrift som erbjuder en körhastighet på 120 tum per minut. Dessa trumhanterare är kompatibla med trummor med låsringar och har en fjärrkontroll för upp / ned-rörelse på kraftenheter. Raptor Supplies är en auktoriserad distributör som är värd för ett stort urval av Wesco trumlyftare i manuella och motordrivna varianter.

  • Trumhällare

    Ger enkelt lyft av fat och hällning av innehåll genom att luta. Erbjud låsning i både horisontella och vertikala lägen. Kan hantera 45 till 55 gallon ståltrummor som väger upp till 800 lb. Lämplig för taklyft eller kedjor

Dollies och flyttareVisa alla

  • Skrivbordsvagnar och Dolly-tillbehör
  • Skrivbordsflyttare

    Justerbara sockeladaptrar och bänkutrustning för att lyfta eller transportera skrivbord utan att behöva ta bort lådor eller rensa toppen. Har vinylbelagda lyftställ för att förhindra skador och halka, och fyra svängbara hjul med hårdgummi för enkel rörelse av laster upp till 600 lb

  • dockor

    Trådockor för allmänt bruk som används för att flytta tung utrustning, maskiner eller möbler i lager och garage. Har en maximal lastkapacitet på 1200 lb.

  • Trumma Dollies

    Trumdockor av aluminium, polypropen och stål som används för transport av trummor med en kapacitet på upp till 1000 kg. Kan användas med plast-, stål- och fibertrummor

  • Maskinskridskor Och Rullutrustning

    Erbjud snabb och säker transport av tung utrustning från ett ställe till ett annat. Har en bärande platta och precisionsslipade och härdade rullar för att klara upp till 30000 lb. Finns i höjderna 3.18, 4.437, 4.875 och 7 tum

  • Maskinflyttare

    Däckmaskinsdockor utformade för att transportera last upp till 10000 lb. Har ett däck för att ge tillräckligt med utrymme för vila på maskiner och sidokanter för att motstå last från att glida. Utrustad med flygplankvalitet, värmebehandlade stålhjul för smidig rörelse

Palljack och tillbehörVisa alla

  • Elektriska palljack

    Motordrivna och manuellt manövrerade palljack för att lyfta och flytta pallar i garage och lager. Finns i 8, 12 och 24 V-varianter med en maximal lastkapacitet på 4400 lb

  • Tillbehör till palljack

    Inkluderar lastpallar och batteripaket för eldrivna lastbilar och palljackhjulstopp. Funktion polyvinyl / hårt gummi konstruktion för mekanisk hållfasthet, nötningsbeständighet och vibrationsabsorbering. Lastpallar blockerar lastskador mot osäkra palljack

  • Palljack

    Wesco pallvagnar (även känd som palljack) används för att enkelt lyfta och transportera lastpallar. De har ett öglaformat handtag för bättre manövrerbarhet och för att klämma upp gaffeln. Hjulenas polyuretanmaterial hindrar dem från att bli plana och sparar dem från slitage. Dessa Wesco-jacks har en maximal lastkapacitet på 6000 lb, en hydraulcylinder / batteridriven motor för att lyfta och sänka gafflarna och en justerbar tryckstång för att ändra gaffelns höjd. Dessa Wesco pallbilar finns i flera gaffellängder Raptor Supplies, auktoriserad distributör av Wesco.

  • Palllyftare och kakelplattor

    Designad för att lyfta och transportera skridskor eller lastpallar i lager, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar. Har nylon / formade polyuretanhjul för trötthetsmotstånd och ljudabsorbering. Finns i lastkapacitet från 1100 till 3300 lb

  • Pallställare och nivålastare

    Pallplanare används för snabb och säker lastning och lossning av pallar. Har inbyggda gaffelfickor för enkel transport och bärande karuseller för smidig vridning. Skyddskjolar för förarsäkerhet finns också

DockutrustningVisa alla

  • Trottoarkanter

    Designad för att ge en tillgänglig väg för enkel förflyttning av hjulutrustning som dockor och handbilar, upp och ner trottoarkanter. Har lätt plastkonstruktion för bärbarhet och en maximal lastkapacitet på 600 lb.

  • Strip Dörrar

    Designad för att separera två arbetsutrymmen samtidigt som det skyddar mot vind, damm och buller. Har en genomskinlig yta som ger tvåvägs, genomskinlig sikt. Kan klara temperaturer från -20 till 150 grader F

  • Trailer stabiliserande domkrafter

    Perfekt för säker och enkel lastning / lossning av påhängsvagnar. Har stålkonstruktion som tål belastningar på upp till 50000 lb och en bred bas för att motstå att släpvagnar sjunker ner i mjuka ytor. Utrustad med halvpneumatiska hjul för markfritt golvskydd och utmärkt stötdämpning

Lagerplockning och Putaway-vagnarVisa alla

  • Plattform lastbils tillbehör
  • Plattform lastbilar

    Wesco plattformsbilar används för att transportera varor från en plats till en annan i skolor, sjukhus, butiker och lager. Dessa plattformsbilar har karosserikonstruktion av aluminium som klarar av laster upp till 3000 lb och bultade hjul för enkel installation och bättre manövrerbarhet. Hörnuttagen i båda ändar gör det möjligt att använda handtagen på endera eller båda sidor av trucken. Välj från ett brett utbud av Wesco-plattformsbilar tillgängliga i olika däckkonfigurationer på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av varumärket.

  • Lagervagnar
12

Om WESCO

Wesco handtruckar finns tillgängliga i manuella, motordrivna, cabriolet och trappklättringsvarianter med en robust aluminium/stål/järnkonstruktion för att lyfta upp till 1800 lb last, inklusive keramiska plattor, cementblock och gasflaskor. För att snabbt och säkert lyfta, transportera och dispensera innehållet i tunga fat erbjuder Wesco manuella och batteridrivna trumlyftare och dispensrar i varianter under kroken, sling och gaffelmonterade med en maximal lastkapacitet på 3000 lb. Wesco tillverkar också StairKing handtruckar för att flytta laster upp och ner för sluttande ytor eller trappor. Dessa motoriserade trappklättringsenheter har lättviktsramar i legering, svetsad I-balkkonstruktion och en positiv spärrmekanism med automatisk återspolning. Välj från ett brett utbud av denna utrustning och tillhörande tillbehör i olika dimensioner och lagringskapaciteter på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Wescos MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dayton, Vestil och Valley Craft modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Wesco-produkter tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Wescos trumhanteringsutrustning är stor och tung i storleken, kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med flygfrakt och inte med kurirförsändelser för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en handtruck och en apparatdolly?

Dollies kräver att föremål lyfts på dem, medan handtruckar kan glida under laster.

Hur kan man ersätta Wesco hydrauliska lyftare?

  • Förbered toppen av motorn och ta bort ventilkåporna.
  • Flytta cylindern till mitten av motorns topp.
  • Rengör grenrörets packningar och ta bort den gamla hydrauliska lyftaren genom att lossa den.
  • Placera den nya hydrauliska lyftaren på plats och skruva fast den.

Äger Wesco Anixter?

Anixter är en del av Wesco. Tillsammans har de levererat el-, kommunikations-, nätverks- och säkerhetslösningar till sina kunder.

Var har Wesco sitt huvudkontor?

Wesco har sitt huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Vilken utrustning används för att lyfta pallar?

Wesco pallvagnar eller palllyftar, även känd som jiggers eller hundar, är kanske den mest använda pallhanteringsutrustningen för lager och lager. Dessa palldomkrafter är designade för att transportera, flytta och stapla pallar.

Uppfyller Wesco några standarder?

Wescos produkter är certifierade enligt ISO 9001:2000, UR och UL 508 för att leverera tillförlitlig service och högsta användarsäkerhet.

Varumärkesexklusiva produkter