Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13X059 Nål Nos Adapter | AA6GFQ

WESTWARD 13X059 Nål Nos Adapter

Finns i lager
Artikel: AA6GFQ Modell: 13X059
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbanslutningsnåladapter
förbindelse19 / 32 "
Monteringsänd (in.)19/32
Max. Tryck3000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsänd (in.)Pris
WESTWARD 13X058 Nål Nos Adapter | AA6GFP 13X0584240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13X059 Nål Nos Adapter
145SEK /enhet