WESTWARD

Sedan 1972 har Westward tillverkat utrustning, delar och tillbehör för fordonsunderhåll, HVAC och kylning, säkerhetsverksamhet och VVS- och hårdvaruindustrier. Med huvudkontor i Illinois, USA, tillverkar varumärket hylsor & bits, handsågar, skruvmejslar, klämmor, genomföringar och mer. Läs mer

Filter

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Elverktyg

bearbetning

Materialhantering

Utomhusutrustning

Svetsning

Smörjning

testinstrument

Fästelement

Belysning

slipmedel

Pneumatik

Säkerhet

Vattensystem

Lim Tätningsmedel och tejp

Hydraulik

Electrical

Kraftöverföring

Rengöring

HVAC och kylning

Måla utrustning och tillbehör

Råvaror

hårdvara

Pumps

Motorer

Labtillbehör

Möbelgästfrihet och matservice

Handverktyg Filter

Mät- och layoutverktygVisa alla

  • Vinkelhöjds- och lutningssökare

    Vinklar för lutning och lutning västerut är idealiska för mätning av vinklar inom el-, snickeri-, VVS- och VVS-applikationer. Dessa vinkelsökare finns i olika typer - varianter som visar 0 till 90 grader i fyra / fem / två kvadranter.

  • Box I-Beam och Torpedo Levels

    Västerut, I-balk och torpednivåer används för att se till att arbetsstyckena är rakt inriktade i elektriska installationer och snickeri- och VVS-applikationer. Dessa torpednivåer används i begränsade utrymmen.

  • Kombinationer av fyrkantiga uppsättningar och komponenter

    Kombinerade fyrkantiga uppsättningar och komponenter västerut används för att se till att projekten är raka och fyrkantiga, med vinklarna korrekt inställda på 45 eller 90 grader. Dessa uppsättningar och komponenter består av en linjal, skyddshuvud, fyrkantigt huvud och mitthuvud.

  • Djupmikrometrar

    Västerutgående djupmikrometrar används för att mäta djupet av slitsar, hål, utsprång och skuldror. Dessa mikrometrar är försedda med ringformade räfflade låsmuttrar för att säkerställa snabb och säker låsning.

  • Ring kaliprar

    Kaliprar västerut eller skjutmått är konstruerade med en graderad skala och mätindikator för att mäta både inre och yttre dimensioner av ett föremål, såväl som djupet på ett hål. Dessa enheter använder en kuggstångsmekanism för att överföra linjära rörelser av käftarna till roterande rörelse av visaren.

  • Rattindikatorer

    Klockor används för att rikta in arbetsstycken i svarv- och fräsmaskiner och ytslipmaskiner. Dessa mätklockor används också för att kontrollera spindelns utlopp i en maskin.

  • Digitala bromsok

    Digitala bromsok västerut (även kallade elektroniska digitala bromsok) är batteridrivna precisionsinstrument, designade för att mäta exakta inre och yttre avstånd. Dessa bromsok har en smal och strömlinjeformad profil för komfort och en digital LCD-avläsning för exakta mätningar.

  • Distansmätare

    Avståndsmätare västerut använder en laser för att beräkna avståndet mellan två objekt. Dessa avståndsmätare är utrustade med en lättavläst, bakgrundsbelyst LCD-skärm för att visa tydliga mätningar och laserteknik för att leverera en hög grad av noggrannhet.

  • Elektroniska digitala indikatorer

    Elektroniska digitala indikatorer västerut används för att registrera data i processkontrollapplikationer, som lätt kan överföras till PC samtidigt som risken för parallaxfel minskar. De drivs av ett 3V litiumjonbatteri och är utrustade med en 360-graders roterande ram som kan arbeta i både negativ och positiv riktning.

  • Känselmätare
  • Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters

    Westward gage block / klämmor tillverkas för att producera önskad längd i mekaniska applikationer. Dessa mätblock har metalliska eller keramiska kroppar som erbjuder noggrann mätning och korrekt kalibrering.

  • Höjdmätare

    Används för att bestämma och ställa in höjd, stegmått eller vertikalt avstånd och markera arbetsstycken. Har en stor, lättläst LCD-skärm för att visa resultaten med upp till +/- 0.002% noggrannhet. Ytterligare funktioner inkluderar nollställningsanläggning och tum / metrisk konvertering med automatiska på / av-funktioner

  • Hålborrhål och trådmätare

    Används för att snabbt mäta ett inre och yttre mått på ett objekt med hög noggrannhet. Har förkromad / härdad stålkonstruktion för att motstå tuff industriell miljö och stötar. Finns i grader mellan 0.0005 och 0.00005 tum

  • Indikatorhållare Baser och stativ

    Designad för att stabilisera urtavlor och elektriska indikatorer för att eliminera maskinfel för exakt mätning. Leverera en maximal magnetisk kraft på 85 lbf för att förhindra skador på indikatorerna och sonderna på grund av oavsiktlig basfall. Finns i varianter av satinkrom och blå finish

  • Insida mikrometrar

    Används för att mäta innerdiametern på hål, rör och rör samt spårstorlekar i O-ringar och brickor. Använd en låsmutter för att ge positiv låsning av spindlar och härdade stålspetsar för att förhindra skador. Kommer också i en uppsättning bestående av stavar, justeringsnycklar och ett förvaringsfodral

  • förstoringsglas
  • Mätband

    Idealisk för användning i konstruktion, teknik, arkitektoniska och andra industriella mätapplikationer. Har ett ABS-plasthölje för användning i frätande miljöer och i områden med elektriska faror. Modeller finns med kolstål, glasfiber, nylonpläterat stål och stålblad

  • Mäthjulstillbehör

    Mäthjulshylsor för att rymma Grainger No. 21LP34 och 21LP36 och 11 - 12 tum mäthjul. Har en ryggsäckstil med ett handburen handtag som gör det lätt att ta upp mäthjul från en plats till en annan

  • Mäthjul

    Används för vägmarkering, asfaltering, stängsel och trafikstyrning samt på byggarbetsplatser för att mäta stora avstånd, gränser eller områden. Kom med en gjuten ABS- eller aluminiumram med en hanteringsstång för att göra exakta 2- eller 4-tums breda linjer

  • Mikrometeruppsättningar
  • mikrometer
  • Precisionsmätverktygssatser
  • Precisionsstål kvadrater
  • Gradskiva
  • Regler och raka kanter
  • Skribenter och prober
  • Fjäderkaliper och avdelare
  • Kvadrater avfasningar och trappmätare
  • Teleskopiska gage-uppsättningar
  • Vernier bromsok

skiftnycklarVisa alla

  • Justerbara skiftnyckelsatser

    Justerbara skiftnyckelsatser västerut tillverkas för att få plats med fästelement eller bultar av olika storlekar. Dessa justerbara skiftnycklar har en käft med bred kapacitet och en räfflade justeringsmekanism för bekväma, snabba och exakta käftjusteringar enligt storleken på bulthuvudet.

  • Justerbara skiftnycklar

    Justerbara skiftnycklar västerut är konstruerade för att ersätta flera fasta skiftnycklar med en skiftnyckel. Dessa skiftnycklar har en bred, justerbar käft för att passa med bultar och fästen i olika storlekar med hjälp av en räfflade justeringsmekanism, för exakta och snäva käftjusteringar.

  • Låsnyckeluppsättningar

    Nyckelset västerut har skiftnycklar som har en sluten huvudände för att passa runt och greppa hela fästelementets huvud, vilket ger överlägset vridmoment och kontaktyta jämfört med en öppen skiftnyckel. Dessa skiftnyckelset kommer med dubbla skiftnycklar med olika SAE (tum) och metriska huvud i varje ände, lämpliga för användning på två olika storlekar av fästelement.

  • Skiftnycklar

    Westward box-ändnycklar är lämpliga för installation och eliminering av bultar, beslag och muttrar i produktion, bil- och gruvapplikationer. Dessa skiftnycklar har ett inneslutet huvud på vardera änden av handtaget för att ge större kontakt med fästelementet och tillåta mer vridmoment än en öppen skiftnyckel.

  • Kedjeskiftnycklar och tång

    Kedjenycklar och tång västerut kommer med ett extra långt handtag för att säkra ett föremål och ge hävstång vid svarvning av stora föremål. De har en käftkonstruktion med dubbla ändar för att tillåta vridning i endera riktningen utan att ta bort verktyget från höljet, medan skiftnycklar endast fungerar i en riktning.

  • Kombinationnyckelsatser

    Kombinationsnycklar västerut har en stängd och en öppen ände för att lossa eller dra åt muttrar, bultar och andra fästelement. Dessa SAE och metriska kombinationsskiftnycklar har en 12 pt boxände med extra spår som gör dem lätta att fästa med hjälp av fästelementets huvud.

  • Kombinationnycklar

    Westward kombinationsnycklar tillverkas med en öppen och en stängd ände; den senare lossar de envisa muttrarna så att den öppna änden kan användas för att snabbt skruva loss dem. De är idealiska för att snabbt lossa och skruva av muttrar och finns i varianter av höghållfast rostfritt stål / legerat stål / kromvanadin / kromvanadinstål.

  • Elektroniska momentnycklar

    Elektroniska momentnycklar västerut, även känd som digitala momentnycklar, är designade för att ge exakt vridmomentavläsning genom att mäta vridkraften elektroniskt för att undvika överdragning av fästelement. Dessa skiftnycklar används oftast för att applicera konsekvent vridmoment på monterade produkter för säkerhet och kvalitetskontroll.

  • Flare mutternyckelsatser

    Westward flare mutter skiftnycklar är öppna skiftnycklar som används i maskinarbete och VVS-applikationer, för att fästa och ta bort sexkantiga muttrar och kopplingar (även kallade flare kopplingar). De har en 6 pt design som tillåter mer kontakt med fästelementets sidor än 12 pt stilen och undviker avrundning av fästelementets hörn.

  • Skiftnycklar

    Westward flare mutter skiftnycklar används för att arbeta med sexkantiga muttrar och bultar i bilservice, metallbearbetning, brand & säkerhet och gruvdrift. Dessa skiftnycklar har en design med öppen ände för att undvika hinder mellan muttern och skiftnyckeln.

  • Hex- och Torx-tangentuppsättningar
  • Hex / Torx-nycklar
  • Utbytbara momentnyckelhuvuden
  • Momentnycklar för mikrometer
  • Öppna ändnyckelsatser
  • Skiftnycklar
  • Rörnycklar
  • Spärrnyckeluppsättningar
  • Spärrnycklar

    Konstruerad för att snabbt kunna dra åt och lossa muttrarna i trånga utrymmen. Är snabbare än konventionella skiftnycklar och används ofta i bil- och byggindustrin

  • Service / Pumpnycklar

Om WESTWARD

Varumärkets omfattande katalog inkluderar tänger med lång och nålnäsa, justerbara skiftnycklar, rörskärare, mikrometrar och mer. Nyckel åt väster är tillverkade i enlighet med ASME-standarder och är lämpliga för att dra åt och ta bort muttrar, bultar och fästelement i VVS-utrustning. Deras legerade stålkonstruktion ger strukturell styvhet för att förhindra böjning / brott under hård användning. Dessa skiftnycklar har en justerbar skruv i botten av käfthuvudet för att tätt hålla och släppa fästelement av olika storlekar utan att kräva speciella installationsverktyg. Nyckelsatser västerut erbjuder ett sortiment av skiftnycklar med flera käftkapaciteter och längder för att passa ett större utbud av fästelement.
Västerut isolerad linjemanstång är idealiska för att klippa, räta och böja ledningar och tvinna och skarva kablar i elektriska operationer. Spontänger har ett brett utbud av käftar för att gripa och vända rör, kopplingar och fästelement. Specialtång har dedikerad fäste eller konstruktion för att utföra specifika grepp- eller skäruppgifter som trådtvinning, håltagning och stängsel som inte skulle ha varit möjligt med en standardtång. Raptor Supplies erbjuder också diverse uppsättningar av tång för användning i en mängd olika applikationer.
Precisionsverktyg västerut som mikrometer och avståndsmätare är lämpliga för att mäta dimensioner på arbetsstycken och deras delar. Västerut mikrometer har en vattentät LCD-skärm för att visa de exakta komponentmåtten under bearbetningsprocesser.
Välj från ett brett utbud av produkter från Westward som hylsor & bits, skärverktyg, slaghylsor, skruvmejslar, hammare, klämmor, handsågar, genomföringar och mer.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Westward skiftnycklar korsar individuella referenser till motsvarande CH Hanson, Klein Tools och SK Professional Tools modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrentverktyg som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Westward-verktyg tillgängligt.

Större handelsnamn

Bi-metallmatris II

Bi-Metal Matrix II-blad har en höghastighetsmatrisskäregg som säkert kan fästas till en låglegerad stöttålig bas. Dessa blad tål temperaturer på upp till 1000 grader F och ...Läs mer 

ThreadMate

ThreadMate är ett mekaniskt handverktyg för att reparera och återställa skadade utvändiga gängor. Detta behändiga verktyg används vid bilunderhåll, cykelfixar, rörgängning och reparationer av gräsklippare. Threa...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilket företag äger Westward?

Westward, ett MRO-företag (underhåll, reparation och drift) är ett privat märke som ägs av Grainger baserat i Nordamerika.

Tillhandahåller Westward verktyg för att slipa metallbitar?

Ja, Westward tillverkar bänkkvarnar för formning, slipning och slipning av metallverktyg, spetsar, plåtar och bitar i renoverings-, tillverknings- och underhållsapplikationer. Raptor Supplies levererar också pneumatiska-bläster-skåp för att ta bort rost & gamla färgfläckar från ett arbetsstycke och avgradningsblad för att eliminera grader från de råa kanterna på verktyg och hål i en produkt.

Hur kan användare välja lämpliga Westward flaskdomkrafter för deras behov?

Mot väster flaskor har pumpar i olika utföranden, såsom sidopumpar, lågprofilpumpar och inlinepumpar. När man väljer en västerut flaskdomkraft bör användaren först notera den maximala lyftkapaciteten för flaskdomkraften och sedan matcha den med deras applikationskrav. Därefter kommer slaglängden på kolven och den minsta och maximala lyfthöjden för den valda flaskdomkraften. Kunder bör också vara uppmärksamma på den strömkälla som behövs för att driva dessa flaskjack. Sedan kan de bestämma designen och placeringen av pumparna så att de enkelt kan arbeta på sina respektive platser.

Vilka säkerhetsinstruktioner bör följas av operatörer när de använder Westward-verktyg?

Användare/operatörer bör bära skyddsglasögon/ansiktsskydd/glasögon för att skydda ansiktet eller ögonen för att förhindra skador på grund av flygande partiklar. De bör också ha handskar, förkläden, skyddsskor och andnings- och hörselskydd för att förhindra oljud och oavsiktlig tapning av verktyg.

Vilka standarder/certifieringar följer Westward-verktygen?

Westward-verktyg kan vara UL-, GS- och CE-listade eller ETL- och CSA-certifierade samtidigt som de följer standarderna ASME (American Society of Mechanical Engineers) och ANSI (American National Standards Institute).

Vilken Westward förvaringsprodukt är lämplig för att organisera verktyg i stora arbetsytor?

Om du har svårt att organisera verktyg i din fabrik eller lager kan du använda Fackskåp västerut att hålla dem alla på ett ställe.

Hur använder jag Westward elektroniska momentnycklar?

  • Sätt i lämpligt uttagsfäste.
  • Ställ in önskat vridmoment med skiftnyckelns digitala display.
  • Sätt på skiftnyckeln på fästelementet.
  • Använd långsamt kraft tills du känner ett klick eller hör ett pip, vilket indikerar att önskat vridmoment har uppnåtts.
  • Lossa skiftnyckeln från fästet.

Vilka faktorer bör jag tänka på innan jag väljer skiftnycklar västerut?

  • Välj den specifika typ av skiftnyckel som behövs.
  • Tänk på det storleksintervall som krävs för dina applikationer.
  • Kontrollera materialet och byggkvaliteten för långvarig användning.
  • Forskning Westwards rykte för kvalitetsverktyg.
  • Sätt en budget som matchar dina behov och preferenser.
  • Granska tillgängliga garantialternativ för extra säkerhet.

Hur rengör och underhåller jag Westward skiftnycklar?

  • Torka av skiftnycklarna efter användning för att ta bort smuts och skräp.
  • Applicera ett lätt lager smörjmedel för att förhindra rost och säkerställa smidig drift.
  • Förvara skiftnycklarna på en torr plats, helst på ett verktygsställ, för att förhindra skador.
  • Kontrollera regelbundet efter slitage, skador eller rost och åtgärda problem omgående.
  • Använd skiftnycklarna endast för det avsedda syftet för att förlänga deras livslängd.

Varumärkesexklusiva produkter